カテゴリ

  • 作業服(7)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ノーリツ(67)
  • brembo(60)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(47)
  • プロトブレンボ(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • SKC(環境測定)(12)
  • ミドリ安全(10)
  • TOTO(10)
  • ナカバヤシ(8)
  • データシステム(8)
  • イスカル(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(6)
  • オンダ製作所(6)
  • MCO(6)
  • オーム電機(4)
  • サンハヤト(4)
  • ナベヤ(4)
  • 中央精機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rcs」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープコース TRUSCO

    ロープコース

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 汗取りバンド シリカクリンヘルメットあご紐用 TRUSCO

    汗取りバンド シリカクリンヘルメットあご紐用

    TRUSCO
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番116-0471材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)140幅(mm)90厚さ(mm)3.5ブルー質量(g)14タイプシート取付け方法スナップボタン
  • 冷却スーツ用チラー TRUSCO

    冷却スーツ用チラー

    TRUSCO
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
    仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
  • 冷却スーツ用チラー ホースのみ TRUSCO

    冷却スーツ用チラー ホースのみ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1式
    当日出荷
    仕様作業半径:3mトラスコ品番206-5629質量(kg)0.8ホース長さ(m)3×2本アズワン品番64-5224-83
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
    用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティングベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
    用途溶接作業中のホース保護用に。トラスコ品番270-9726適合機種RCS-HOSE材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)シルバー品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー縦(mm)180横(mm)3200環境温度範囲(℃)MAX150
  • 冷却スーツ用チラーセット TRUSCO

    冷却スーツ用チラーセット

    TRUSCO
    349,800税込384,780
    1式
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット

    TRUSCO
    379,800税込417,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
  • キャスターベース TRUSCO

    キャスターベース

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)200/台
  • 冷却スーツ コールドキャリーセット TRUSCO

    冷却スーツ コールドキャリーセット

    TRUSCO
    379,800税込417,780
    1セット
    翌々日出荷
    チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3