カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(1,106)
  • ミツビシ(839)
  • ニッサン(271)
  • イトーキ(245)
  • Kawasaki(148)
  • 三菱ふそう(144)
  • SIEMENS(98)
  • VISHAY(86)
  • SMC(61)
  • スバル(61)
  • 佐藤計量器製作所(59)
  • ダイハツ(59)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(50)
  • アズワン(47)
  • ハリケーン(40)
  • エスコ(34)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • StarTech.com(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • ラベルハガシ TRUSCO

    ラベルハガシ

    TRUSCO
    689税込758
    1本(200mL)
    当日出荷
    ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
    用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381無色透明容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー原液量(mL)120
  • るつぼはさみ トング TRUSCO

    るつぼはさみ トング

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
    用途高温のルツボやフタをつかむ際に。材質ステンレススチール(SUS304)
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    歯数72
  • 粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO

    粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
    用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
  • 首振りラチェットハンドル TRUSCO

    首振りラチェットハンドル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • 両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    両口ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    付属品くさび:1個質量(g)220種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
  • 首振りショートラチェットハンドル TRUSCO

    首振りショートラチェットハンドル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • 絶縁ラチェットハンドル TRUSCO

    絶縁ラチェットハンドル

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用歯数72規格IEC60900規格
  • ビット兼用ラチェットハンドル TRUSCO

    ビット兼用ラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)144質量(g)120差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼歯数72
  • 両口ハンマー♯2 TRUSCO

    両口ハンマー♯2

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2439全長(mm)355質量(g)900種類両口ハンマー頭径(Φmm)38呼称#2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)108主な用途建築作業/土木作業
  • ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCO

    ハンドル回転首振りラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    歯数72
  • ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCO

    ラウンド型ラチェットヘッド

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
  • ラチェットヘッド TRUSCO

    ラチェットヘッド

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • フレキシブルリボンヒーター 250W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 250W

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
  • フレキシブルリボンヒーター 200W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 200W

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
  • 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
  • 大型アナログ温湿度計 TRUSCO

    大型アナログ温湿度計

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。 ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
    用途室内の温湿度管理に。トラスコ品番473-6800質量(g)730奥行(mm)35最小表示(温度)2℃、(湿度)5%RH測定項目温度、湿度寸法(幅)285mm1目盛(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)2851目盛(%)5校正証明書なし
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)

    TRUSCO
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
    用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150