カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)

「rtl-205」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110電圧(V)100/100消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h全光束(Lm)1800保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器用 20W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 20W LED球

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    RTL-205用の交換球です。
    トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ