カテゴリ
- 物流用品(96)
- 作業工具(72)
- 切削工具(59)
- 研磨材(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 保管用品(38)
- 機構部品(35)
- 建築金物(27)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 科学研究・開発用品(19)
- テープ(18)
- 溶接用品(17)
- 安全保護具(16)
- 事務用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電気材料(12)
- 測定用品(12)
- マスク(11)
- 清掃用品(9)
- 手袋(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 安全標識(8)
- 梱包用品(7)
- 作業服(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 電動工具(5)
- 空圧工具(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 制御機器(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(51)
- BIGM(丸山製作所)(7,427)
- 理研計器(1,856)
- KITO(キトー)(1,790)
- NAKANO(1,786)
- コガネイ(1,662)
- omron(オムロン)(708)
- エスコ(648)
- 大阪魂(472)
- IDEC(和泉電気)(455)
- 三菱マテリアル(455)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(410)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(379)
- SUS(エスユーエス)(357)
- コクヨ(322)
- 三菱電機(306)
- SHIMANO(シマノ)(299)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(298)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
グリーン購入法適合(3)
「s-1」の検索結果
特価

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表
薬用パワーハンドソープ
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(1L)当日出荷天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(17本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(7本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
エステルトラックシート
TRUSCO(43件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。用途荷物輸送、野積カバー。種別平張材質(ハトメ)真鍮
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
トリプルポッキン延長コードアース付
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319税込¥3511袋(1個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
遮熱UVシート 5年耐候
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3色パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
多機能ほうきチリトリセット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
瓶洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具瓶
メッシュ袋 小
TRUSCO¥219税込¥2411枚当日出荷線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として間口(mm)390高さ(mm)550仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン質量(g)35縦(mm)550横(mm)390商品タイプ本体
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
...