カテゴリ
- 物流用品(82)
- 作業工具(46)
- 切削工具(29)
- 研磨材(27)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 機構部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 保管用品(12)
- オフィス家具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(57)
- SMC(3,257)
- BIGM(丸山製作所)(1,489)
- 大阪魂(744)
- サンエス(695)
- MAZDA(マツダ)(692)
- KITO(キトー)(602)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(409)
- 三木プーリ(297)
- YAMAHA(ヤマハ)(270)
- ERECTA(エレクター)(251)
- エスコ(240)
- 三菱ふそう(219)
- 日野自動車(193)
- 岩田製作所(175)
- SHIMANO(シマノ)(175)
- イマオコーポレーション(167)
- XP POWER(143)
- RS PRO(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(9)
「s-12」の検索結果
特価

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥599税込¥6591丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
スチール針金 小巻タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
ペーパーシリーズ布やすり
TRUSCO(13件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
精密用ダイヤモンドヤスリ三角
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
フレックスソケットスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150