カテゴリ
- 作業工具(24)
- 建築金物(23)
- 研磨材(18)
- 物流用品(14)
- 切削工具(8)
- テープ(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(5)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- KITO(キトー)(1,763)
- ハンマーキャスター(326)
- omron(オムロン)(138)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- ユーエイキャスター(71)
- 三菱電機(63)
- 三菱マテリアル(52)
- TDKラムダ(52)
- Qlight(52)
- 岩田製作所(48)
- コンサス(47)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- 三ツ星ベルト(38)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- SK(新潟精機)(34)
- 前澤化成工業(34)
- IDEC(和泉電気)(33)
- スーパーツール(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「s-150」の検索結果

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
Sフック ステンレス製 150mm
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2037材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
クロームSフック 150mm
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2021材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
スチールSフック 150mm 黒
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 160個
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6943材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
まとめ買い クロームSフック 150mm 10個
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ダブルSフック ステンレス製 150mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
ステンレスはさみ 先丸安全型
TRUSCO¥819税込¥9011丁当日出荷刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6973材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
ウレタンゴム(板)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 160個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6795材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
アルミ検食器
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷中のボックスがセットされてる容器です。用途ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。 食品の小分け用に。トラスコ品番207-2803セット内容ボックスS 9個材質/仕上シルバーアルマイト質量(g)250本体寸法(mm)150×150×38呼称普及型ボックス収納数(個)S×9個アズワン品番64-8403-96
折れ込みタップ除去工具セット
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット(5本)当日出荷タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45C
1/3カットペーパー93X230 両面ネット
TRUSCO¥169税込¥1861セット(5枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93色赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800