カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,498)
  • 物流用品(2,444)
  • メカニカル部品(1,379)
  • 制御機器(1,025)
  • 切削工具(407)
  • 配管・水廻り設備部材(388)
  • 作業工具(298)
  • 測定用品(288)
  • 建築金物(259)
  • 機構部品(240)
  • 科学研究・開発用品(239)
  • 電気材料(210)
  • 空調・照明・電設資材(190)
  • バイク部品(167)
  • 自動車純正部品(154)
  • 農業機械(143)
  • 研磨材(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(119)
  • 自動車補修部品(83)
  • 保管用品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 厨房用品(72)
  • トラック純正部品(68)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 安全標識(50)
  • オフィス家具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 接着剤・補修材(33)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 清掃用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 事務用品(28)
  • 電動工具(28)
  • バイク純正部品(24)
  • 医療(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • カー用品(23)
  • 家電(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 梱包用品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 農具(18)
  • 住設機器(17)
  • 防災用品(16)
  • テープ(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 手袋(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 安全用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 介護用品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 安全保護具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 作業服(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 溶接用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 空圧工具(6)
  • 縫製用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「s150」の検索結果

11,847件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S150 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S150

    NOK
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0565-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±0.6
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S150 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S150

    NOK
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0565-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.2
  • ミラー(L)リヤービュー (S150) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (S150)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • S150 MONSTER[家電]

    S150

    MONSTER[家電]
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら迫力ある高音質サウンドを実現。Bluetooth 5.4 接続で安定したペアリングが可能で、最大約9時間の連続再生に対応。屋内外を問わず、音楽や動画を快適に楽しめるポータブルスピーカーです。IPX7 屋外使用も安心。コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。
    用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)290最大出力(W)8本体寸法(mm)146 × 72 × 56機能ステレオペア【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ51mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約3時間連続再生時間約9時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / USBメモリ / AUX
  • S150 Plus MONSTER[家電]

    S150 Plus

    MONSTER[家電]
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら最大40W出力の迫力サウンドを実現したポータブル Bluetooth スピーカー。Bluetooth 5.4、microSD、AUX 接続に対応。IPX7 防水で雨や水しぶきも安心。ハンズフリー通話可能で、最大100台までパーティーコネクトに対応。屋内外問わず、広い会場でも臨場感ある音楽体験を提供します。
    用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)570最大出力(W)20 (RMS) / 最大 40 (Peak)本体寸法(mm)196 × 89 × 53機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×2バッテリー7.4V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約5時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / AUX
  • 精密バリ取りセット(S150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

    ノガ
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
  • 【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
  • コートブラシS150 トーエイライト

    コートブラシS150

    トーエイライト
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:シダのコートブラシ
    仕様柄固定フック付質量(kg)3.9毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • GIVI S150 ユニバーサルラック DAYTONA(デイトナ)

    GIVI S150 ユニバーサルラック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • コートブラシS150SH トーエイライト

    コートブラシS150SH

    トーエイライト
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:シダの補強ステー付きコートブラシ
    仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.4毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシS150SS トーエイライト

    コートブラシS150SS

    トーエイライト
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    欠品中
    砂入り人工芝コート向け
    仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5シリーズS-SS毛丈(mm)140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • 【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
  • 15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150 フジパーツ

    15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150

    フジパーツ
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)15
  • 15m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S150 フジパーツ

    15m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S150

    フジパーツ
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)15
  • 15m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S150 フジパーツ

    15m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S150

    フジパーツ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】
    仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)15
  • B57237S0150M000 EPCOS

    B57237S0150M000

    EPCOS
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
  • I Series(IDF-S0150) SMC

    I Series(IDF-S0150)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150C~

    堀内機械
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)150呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150B~

    堀内機械
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150B~

    堀内機械
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)150呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150C~

    堀内機械
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • コートブラシスリムS150S トーエイライト

    コートブラシスリムS150S

    トーエイライト
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    14日以内出荷
    軽量で操作性に優れたスリムタイプ(3列植毛)
    仕様柄固定フック付質量(kg)4.1毛丈(mm)約120材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシスリムS150 トーエイライト

    コートブラシスリムS150

    トーエイライト
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    14日以内出荷
    軽量で操作性に優れたスリムタイプ(3列植毛)
    仕様柄固定フック付質量(kg)3.4毛丈(mm)約120材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(44件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーツアルミベンチS150A トーエイライト

    スポーツアルミベンチS150A

    トーエイライト
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    座面には手ざわりの良いオーバルパイプを、脚部には安定感のある角パイプを使用したアルミベンチ。 スタッキング可能
    奥行(mm)420仕様アルミ脚30mm角材質オールアルミ仕上アルマイト
  • スポーツアルミベンチS150B トーエイライト

    スポーツアルミベンチS150B

    トーエイライト
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    16日以内出荷
    座面と背板に手ざわりの良いオーバルパイプを、脚部には安定感のある角パイプを使用したアルミベンチ。
    仕様アルミ脚30mm角材質オールアルミ幅(mm)1500質量(kg)9.1高さ(mm)730奥行(mm)420キャスターなし背もたれあり肘掛なし仕上アルマイト設置場所屋外使用可座高(mm)400材質(座面)アルミ(アルマイト仕上)材質(背)アルミ(アルマイト仕上)
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S150 NFCモデル Canon

    A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S150 NFCモデル

    Canon
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    13日以内出荷
    無線LAN・有線LAN・USB の3 種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、自由なレイアウトでスキャナーの共有・活用が可能です。 カラー・白黒/グレースケールともに最速で片面45枚/分、両面90面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能です。 白黒で連続スキャンする際に、ページ毎に明るさやコントラストを自動調整して最適な画像を生成します。 NFC認証用トレイ(4911C001)を同梱。
    仕様●走査・動作方式:卓上型シートスルースキャナー(シートフィード)●センサ(スキャン方式):CIS●対応解像度:光学解像度:600dpi、出力解像度:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi●読取速度:(A4・タテ方向)カラー:片面:200dpi:45枚/分、300dpi:30枚/分、600dpi:6枚/分、両面:200dpi:90面/分、300dpi:60面/分、600dpi:12面/分●階調:256階調グレースケール/24bitカラー●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):幅:50.8~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大3000mmまで)●インターフェース:USB3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11b/g/n、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●筐体:卓上型●添付ソフト:CaptureOnTouch Pro●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:H242mm×W291mm×D247mm、トレー全開時:H378mm×W291mm×D600mm●本体重量:約3.3kg(ACアダプターを除く)●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:EPEAT シルバー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200902●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4432-31
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(85件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 高速

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • ハレパネスタンド プラチナ万年筆

    ハレパネスタンド

    プラチナ万年筆(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
    用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    光(7件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
    材質エラストマー樹脂タイプ差し込みタイプ
  • フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラ

    フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)

    カンバラ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1束(10枚)
    当日出荷
    産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
    型丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1