カテゴリ
- 建築金物(19)
- 作業工具(11)
- 研磨材(8)
- 電気材料(6)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- CKD(90)
- IDEC(和泉電気)(70)
- KITO(キトー)(1,668)
- Nikon(ニコン)(37)
- omron(オムロン)(98)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- コガネイ(136)
- ニッセイ(90)
- ハンマーキャスター(48)
- ユーエイキャスター(48)
- 三菱(72)
- 三菱電機(52)
- 京セラ(44)
- 富士電機(45)
- 岩田製作所(52)
- 廣杉計器(44)
- 雅(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「s-200」の検索結果

Sフック ステンレス製 200mm
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
オールステンレス製分解のできるはさみ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
クロームSフック 200mm
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2010材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
スチールSフック 200mm 黒
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2026材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6594材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 70個
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6998材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 200mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6580材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 200mm 70個
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6824材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
伸縮継ぎ柄
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE質量(g)370種類ハンドル径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
ストリップ型間仕切り用ハンガー
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 70個
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6807材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
重曹たわしーと
TRUSCO¥359税込¥3951袋(5枚)当日出荷水で湿らせてこするだけで、重曹とゴムの力で油汚れや水垢汚れをぐいぐい落とします。用途油汚れや水垢汚れの清掃にトラスコ品番125-9178材質ポリエステル不織布(ゴムラテックス・重曹[炭酸水素ナトリウム]加工)厚さ(mm)5色グレー質量(g)15縦(mm)200横(mm)140繰り返し・詰め替え対応
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
針金付き豆荷札
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(2000枚)当日出荷無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5142材質ステンレス直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
シートペーパー 5枚入
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)100適合材鋼材、金属
溶接用マグネウェルダー 標準タイプ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20吸着力(N)588保持角度(°)90
シートペーパー 50枚入
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)20梱包数250枚適合材鋼材、金属
油圧ゴムホース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷油圧ポンプ用ゴムホースです。トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット(5枚)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
舟型鉄工ヤスリ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷一般的なヤスリでは対応できない浅い凹型の切削、滑らかな曲面仕上げが必要とされる個所に適しております。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。トラスコ品番380-3401材質合金工具鋼(SKS-8)形状舟型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
メッシュラック用伸縮支柱
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷用途天井に押し当てて、簡易的な支えとして。トラスコ品番256-5854材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ長さ(mm)1978~2478質量(kg)1.9支柱径(Φmm)25.4ねじ部めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
ステンレス支柱(伸縮仕様)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷トラスコ品番256-5161質量(kg)1.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
バックル付きリリースタイ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂色黒使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5