カテゴリ
- 建築金物(19)
- 研磨材(14)
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 物流用品(9)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(886)
- 大阪魂(559)
- コガネイ(234)
- 京セラ(86)
- IDEC(和泉電気)(78)
- 藤井高圧(68)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- SHIMANO(シマノ)(64)
- ヤマト特殊鋼(63)
- 岩田製作所(62)
- コンサス(60)
- CKD(58)
- NAKANO(57)
- イスカル(56)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(56)
- KTC(53)
- OSG(オーエスジー)(51)
- メディアカバーマーケット(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「s-32」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ドアストッパー 樹脂タイプ
TRUSCO(27件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。トラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120色黒高さ(mm)40質量(g)38タイプ差し込みタイプ奥行(mm)120
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(7本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(65本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(65本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(135本)当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
ショルダー式ツールバッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。 体にフィットしやすい薄型形状デザインです。 前面部に工具が差せるポケットが付いています。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5242材質ポリエステル幅(mm)320質量(kg)0.39高さ(mm)430材質(本体)ポリエステルタイプショルダー奥行(mm)50ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)50
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(65本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
マルチソフト
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581巻当日出荷スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。仕様100×200mmサイズのミシン目入り幅(mm)200質量(g)410長さ(m)6寸法(mm×m)200×6適合材金属、木工、樹脂など
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。材質ナイロン不織布質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ
ブレードホース用ホース保護スプリング
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(135本)当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ピンバイス 片頭収納式
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。仕様コレットチャック2個 片頭収納型トラスコ品番437-4231全長(mm)102質量(kg)0.041摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
1/3カットペーパー93X230 両面ネット
TRUSCO¥169税込¥1861セット(5枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93色赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
ラインマスター(超硬チップタイプ)
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781本当日出荷芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。トラスコ品番106-4916材質クロムモリブデン鋼(SCM415)全長(mm)130質量(g)550芯径(mm)Φ10 (超硬チップ)先端角度90°作業範囲10mmシャンク径(mm)32
TRUSCO ソケット ステンレス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
TRUSCO¥569税込¥6261パック(100本)当日出荷保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプ止RoHS指令(10物質対応)対応