カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,104)
  • BIGM(丸山製作所)(474)
  • SMC(234)
  • ホンダ(82)
  • エスコ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • ワルター(34)
  • 三菱電機(30)
  • 大阪魂(30)
  • 日野自動車(27)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(24)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(22)
  • GOAL(ゴール)(21)
  • 廣杉計器(19)
  • 伊東電機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-43」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
PSロープ TRUSCOPSロープTRUSCO(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(60本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
ステンレス製タスキステー TRUSCOステンレス製タスキステーTRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。
ディープソケット(12角) TRUSCOディープソケット(12角)TRUSCO(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
クリーンスワブ TRUSCOクリーンスワブTRUSCO
1,998税込2,198
1セット(100本)
当日出荷
材質ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCOブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(500本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
メッシュラック用メッシュ棚板 TRUSCOメッシュラック用メッシュ棚板TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から翌日出荷
付属品ABS樹脂製スリーブ4組材質スチールシルバー均等積載量(kg/段)250
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTRUSCO(15件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
棚板(ステンメッシュ) TRUSCO棚板(ステンメッシュ)TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
等分布荷重(kg)250 W1800は120
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃全長(mm)40シャンク径(mm)4先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)トラスコ品番794-9057質量(g)6先端径(mm)1.3表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃有効刃径(Φmm)4.3
スピーダー TRUSCOスピーダーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)468表面処理三価クロムメッキ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル
ギボシ形端子 TRUSCOギボシ形端子TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
889税込978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
軽中量棚TLA型用背板 TRUSCO軽中量棚TLA型用背板TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板 TRUSCO軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板TRUSCO
9,798税込10,778
1セット
30日以内出荷
用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材奥行(mm)29.5ブラック
ジョイント金具43型Lステンレス TRUSCOジョイント金具43型LステンレスTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番283-1775質量(g)140板厚(mm)3穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
ステンレス カラビナジャンボ(環なし) TRUSCOステンレス カラビナジャンボ(環なし)TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ環なし種類カラビナ
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。ネオグレー
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
ステンレス カラビナジャンボ(環付) TRUSCOステンレス カラビナジャンボ(環付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ環付種類カラビナ
ジョイント金具43型フラット TRUSCOジョイント金具43型フラットTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)9、8.5×35材質ステンレス(SUS)板厚(mm)3.0幅W(mm)43
メッシュラック用三方フックバー TRUSCOメッシュラック用三方フックバーTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途足元の広がりを防止用。付属品ABS樹脂製スリーブ4組高さ(mm)40
M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCOM1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)TRUSCO
7,698税込8,468
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。ネオグレー
メッシュラック用ハーフ棚板 TRUSCOメッシュラック用ハーフ棚板TRUSCO
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から翌々日出荷
仕様スチールメッシュタイプシルバー均等荷重(kg)20/段
ステン三方フックバー TRUSCOステン三方フックバーTRUSCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷から翌々日出荷
引出しユニット用枠K型・TM型 TRUSCO引出しユニット用枠K型・TM型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
ハーフ棚(ステンメッシュ) TRUSCOハーフ棚(ステンメッシュ)TRUSCO
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷
トラスコ品番256-4904寸法(mm)1200×270質量(kg)3.4等分布荷重(kg)20
軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO軽中量棚150型 両開扉付棚TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150