カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(49)
- MAZDA(マツダ)(43)
- 日野自動車(22)
- 朝日ウッドテック(19)
- 協育歯車(15)
- KALBAS(14)
- 川本ポンプ(川本製作所)(10)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- 伊東電機(7)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ホンダ(5)
- デュオ(5)
- 岩田製作所(4)
- エスコ(4)
- 椿本チエイン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 扶桑精機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「s-506」の検索結果

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリエステル使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
大型ツールワゴン
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷収納と作業台の1台2役です。天板付ですので、その場で軽作業ができます。色グリーン材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)50荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)塩ビシート張り棚板平棚板棚板調整ピッチ(mm)30mm引出しなし
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981缶(920本)3日以内出荷から5日以内出荷頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381缶(270本)3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(スチール)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(300本)3日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281缶(620本)3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181缶(620本)3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応