カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 建築金物(38)
  • 物流用品(35)
  • 作業工具(28)
  • 機構部品(16)
  • 研磨材(13)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(8)
  • 手袋(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(40)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(237)
  • BIGM(丸山製作所)(1,994)
  • KITO(キトー)(2,237)
  • MAZDA(マツダ)(1,352)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(262)
  • omron(オムロン)(397)
  • RS PRO(195)
  • SMC(6,246)
  • YAMAHA(ヤマハ)(391)
  • アイトス(252)
  • エスコ(183)
  • エレコム(176)
  • スズキ(189)
  • ホンダ(983)
  • メディアカバーマーケット(198)
  • ヱスビー食品(217)
  • 大阪魂(2,262)
  • 日野自動車(492)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(27)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s010」の検索結果

関連キーワード
241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスタンド用シール TRUSCO

    チェーンスタンド用シール

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1組(2枚)
    当日出荷
    チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。
    用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
  • フィラーゲージ(ステンレス製) TRUSCO

    フィラーゲージ(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
    用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
  • 綿混軍手(Sサイズ・10双入) TRUSCO

    綿混軍手(Sサイズ・10双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(10双)
    当日出荷
    吸油性、吸汗性に優れています。 Sサイズですので小さな手の方にもご使用いただけます。 手首部分は熱処理加工しております。
    用途一般作業トラスコ品番768-3243厚さ(mm)3機能吸油性、吸汗性色(手首部)黄
  • スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶(270本)ほか
    3日以内出荷
    頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • まとめ買い クロームSフック 500mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 500mm 10個

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6717材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 50mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 50mm 10個

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6729材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 150mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 150mm 10個

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 100mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 100mm 10個

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6757材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 200mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 200mm 10個

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6580材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 300mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 300mm 10個

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6596材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(23本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(16個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(53個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • まとめ買い クロームSフック 75mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 75mm 10個

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6720材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(85個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(5個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(28件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(130個)
    当日出荷
    下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
    材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1組(10個)
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6760材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 75mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 75mm 白 10個

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6731材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)75寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6591材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • フランジナット ステンレス TRUSCO

    フランジナット ステンレス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(20個)
    当日出荷
    ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
    材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6574材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 75mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 75mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6716材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6743材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(18個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ