カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • SAMTEC(257)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(131)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • 三木プーリ(92)
  • ホンダ(88)
  • RS PRO(70)
  • SMC(59)
  • エスコ(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • コンサス(35)
  • 三菱マテリアル(29)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • 大阪魂(28)
  • 伊東電機(27)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • ERECTA(エレクター)(23)
  • イハラサイエンス(22)
  • イマオコーポレーション(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s105」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 小型曲尺 TRUSCO

    小型曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • カラースノコ TRUSCO

    カラースノコ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ジョイントスペーサー材質硬質塩化ビニール(PVC)幅(mm)600厚さ(mm)48ブルー
  • 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 オスメス

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
  • 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO

    重量物用ポリエステルバンド(手締用)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
    用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレスシルバー
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCO

    オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,378税込1,516
    1パック(3本)
    当日出荷
    ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
    用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
  • ウェルドアンカー10本入 TRUSCO

    ウェルドアンカー10本入

    TRUSCO
    689税込758
    1パック(10本)
    当日出荷
    各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
    用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
  • ハンド式スプレーTGSー105用容器 TRUSCO

    ハンド式スプレーTGSー105用容器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
    トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー オネジ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
  • ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント TRUSCO

    ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1枚
    欠品中
    プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
    用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6927セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)852018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(1800個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
  • シムプレート ステンレス TRUSCO

    シムプレート ステンレス

    TRUSCO
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
    用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ) TRUSCO

    ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
    仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ種別完成品材質ステンレスキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
  • プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなブレーキです。
  • ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO

    ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
    付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
  • スプリング付トランク取手 TRUSCO

    スプリング付トランク取手

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
    用途各種コンテナ、業務機器に。 各種キャビネット等に。
  • プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付 TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    仕様固定キャスターをロックします材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
  • ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)軽量型 TRUSCO

    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)軽量型

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1180均等荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)150ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 74×70フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190