カテゴリ
- 電気材料(48)
- 制御機器(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- メカニカル部品(10)
- オフィス家具(6)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(5)
- 安全標識(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(68)
- ヤガミ(13)
- ホンダ(11)
- マキテック(6)
- サンコウ(6)
- つくし工房(5)
- KSフィルター(4)
- 利休信楽(4)
- Avail(アベイル)(4)
- 光明理化(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- 清水[建築金物](2)
- シグマ光機(2)
- ホームテイスト(2)
- SJ&Tec(2)
- アイセル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh105」の検索結果

裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
日本緑十字社¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)100
ハイテクスパテラ用ハンドル
ハセガワ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質:ポリエチレン耐熱温度:130℃。攪拌時の返し作業(麺類、ポテトサラダ、肉じゃが等)が楽になります!!。今お使いのハイテクスパテラとハードタイプに取り付けが可能です。取り付け方法1.付属のナットをスパテラグリップエンドの穴部分にハンマーで押し込んでください。2.ナットが表面からはみ出さないようにしっかりと押し込んでください。3.ハンドルをスパテラのグリップエンドに差し込み、ドライバーで付属のボルトを締めてください。材質ポリエステル/ポリエチレン
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ
サンピース¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷切れ味を重視したセグメントタイプ。用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ
チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm
Festo¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲が 0 2.5 bar であることを示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2999アズワン品番65-8022-50
ガス検知管 105SH アンモニア
北川式/光明理化¥21,980税込¥24,1781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.5~30%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SH アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-14校正証明書一般校正
エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥98,980税込¥108,8781個翌日出荷から61日以内出荷小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。取付方式フランジ取付変速機タイプ遊星ギア
サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥103,550税込¥113,9051個翌々日出荷から62日以内出荷〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(48個)7日以内出荷Samtec FSH-105-4-L-RA は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材は黒色液晶ポリマーです 動作温度範囲: -55 → +125℃ 定格電流はピンあたり 2.6 A です仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0012アズワン品番65-7686-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0013アズワン品番65-7669-25
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH
SAMTEC¥319税込¥3511個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥349税込¥3841個7日以内出荷Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930アズワン品番65-7676-97
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9929アズワン品番65-7686-87
ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6534アズワン品番65-7702-65
ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1セット 92個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(92個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6533アズワン品番65-7702-36
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(92個)7日以内出荷Samtec FTSH-105-03-L-DV は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9928アズワン品番65-7673-16
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 機器、産業用制御長さ = 18.2mm奥行き = 10.2mm高さ = 14.7mm寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm寿命 = 100000回(電気的)、10000000回(機械的)UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 41個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(41個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1525アズワン品番65-7557-17
シリコンラバーヒーター 円形型
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.5mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1447アズワン品番65-7628-82





















![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467960-251023-02.jpg)

![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467969-260624-02.jpg)