カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(74)
- SMC(44)
- ホンダ(41)
- 日野自動車(36)
- コンサス(34)
- SAMTEC(30)
- プラス[家具](26)
- 三菱マテリアル(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- エスコ(15)
- OSG(オーエスジー)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 椿本チエイン(11)
- トヨタ(11)
- 日研工作所(10)
- マルゼン[厨房機器](10)
- DID(10)
- イトーキ(10)
- ブランドをもっと見る
「s114」の検索結果
特価

ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1缶(90個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1パック(340個)ほか当日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3592材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3596材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8タイプチーズ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3591材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番257-0863材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
ポータブルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(5本)当日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
管用平行ダイス SKS 75径
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)400山数11外径(Φmm)75