カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • NACHI(不二越)(17)
  • omron(オムロン)(23)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • SAMTEC(66)
  • SMC(114)
  • エスコ(14)
  • コガネイ(25)
  • コンサス(81)
  • ホンダ(31)
  • メイキコウ(39)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 大阪魂(33)
  • 日研工作所(14)
  • 日野自動車(15)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s115」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • カラースノコ TRUSCO

    カラースノコ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ジョイントスペーサー材質硬質塩化ビニール(PVC)幅(mm)600厚さ(mm)48色ブルー
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(240個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛ワイヤチェーン付スリング(コンビスリング) TRUSCO

    玉掛ワイヤチェーン付スリング(コンビスリング)

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。 貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。 吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。 ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。
    材質/仕上鉄
  • 軽中量棚”TLA型”用移動仕切板 TRUSCO

    軽中量棚”TLA型”用移動仕切板

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    7日以内出荷
    移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
    付属品フック2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイト
  • プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなブレーキです。
  • プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付 TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    仕様固定キャスターをロックします材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング