カテゴリ

  • 物流用品(51)
  • 作業工具(45)
  • 切削工具(29)
  • 研磨材(27)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(1,489)
  • 大阪魂(741)
  • サンエス(695)
  • KITO(キトー)(592)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(217)
  • 岩田製作所(175)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • SHIMANO(シマノ)(139)
  • SUS(エスユーエス)(133)
  • DAYTONA(デイトナ)(120)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(120)
  • エスコ(116)
  • 三菱マテリアル(115)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(111)
  • KTC(110)
  • omron(オムロン)(101)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(101)
  • コンサス(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s12」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 5S管理シート TRUSCO

    5S管理シート

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO

    ステンレス針金 小巻タイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • ワッシャー SUS304 TRUSCO

    ワッシャー SUS304

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
    用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
    用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
  • スチール針金 小巻タイプ TRUSCO

    スチール針金 小巻タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • カラー針金小巻 TRUSCO

    カラー針金小巻

    TRUSCO(7件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
    用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • スイベル(ステンレス製) TRUSCO

    スイベル(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ワイドねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
  • バッグシーラー TRUSCO

    バッグシーラー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
    用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ外径(Φmm)120
  • フレックスソケットスパナ TRUSCO

    フレックスソケットスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
    ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ三角

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(50本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ペーパーシリーズ布やすり TRUSCO

    ペーパーシリーズ布やすり

    TRUSCO(13件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
    用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
  • クリーンフォームスワブ(ロングタイプ) TRUSCO

    クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 密着長巻ばね ステンレス TRUSCO

    密着長巻ばね ステンレス

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(1個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • ステンレス千枚通し TRUSCO

    ステンレス千枚通し

    TRUSCO(2件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ステンレスの為、錆に強いです。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木