カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(47)
  • 厨房用品(40)
  • 物流用品(34)
  • 建築金物(17)
  • 作業工具(11)
  • 保管用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • SMC(3,233)
  • BIGM(丸山製作所)(560)
  • ホンダ(316)
  • CKD(308)
  • Puig (プーチ)(256)
  • BEAMS(ビームス)(248)
  • omron(オムロン)(206)
  • テクノフレックス(188)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(180)
  • KTM(177)
  • ノーブランド(153)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](144)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(130)
  • マキテック(127)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • エスコ(76)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • 堀内機械(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s300」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sフック ステンレス製 300mm TRUSCOSフック ステンレス製 300mmTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2038材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
針金付き豆荷札 TRUSCO針金付き豆荷札TRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(300枚)
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
磨きクロス TRUSCO磨きクロスTRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1パック(2枚)
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
フレキシブルシャフト TRUSCOフレキシブルシャフトTRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6758材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 60個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 60個TRUSCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6947材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
机上ラック TRUSCO机上ラックTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチールキャスターなしコンセントなし引出しなし
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
クロームSフック 300mm TRUSCOクロームSフック 300mmTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2015材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ストリップ型間仕切り用ハンガー TRUSCOストリップ型間仕切り用ハンガーTRUSCO
789税込868
1本
当日出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
マグネットクーラント用ノズル TRUSCOマグネットクーラント用ノズルTRUSCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
アルミ検食器 TRUSCOアルミ検食器TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
中のボックスを自由に選択できる容器です。
用途ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。 食品の小分け用に。仕様ボックス無トラスコ品番207-2804材質/仕上シルバーアルマイト質量(g)260本体寸法(mm)300×150×38呼称検食大アズワン品番64-8403-97
支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO支柱(継ぎ足し仕様)TRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。ポール径(Φmm)25.4仕様継ぎ足し仕様ねじめねじ×おねじ
机上ラック TRUSCO机上ラックTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール高さ(mm)100奥行(mm)250表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スチールSフック 300mm 黒 TRUSCOスチールSフック 300mm 黒TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2017材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
オールステンレス台車用足踏みストッパー TRUSCOオールステンレス台車用足踏みストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
材質SUS304
回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス最大口開き(mm)300口幅(mm)304口深(mm)102材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)35.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)669幅(mm)309高さ(mm)269締付力(kN)40材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材トラスコ品番490-0464
ハンドソー替刃 バイメタル TRUSCOハンドソー替刃 バイメタルTRUSCO
1,498税込1,648
1パックほか
当日出荷
全長(mm)313適合機種300mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65質量(g)90呼び寸法(mm)300
ステンレス支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCOステンレス支柱(継ぎ足し仕様)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
まとめ買い クロームSフック 300mm 10個 TRUSCOまとめ買い クロームSフック 300mm 10個TRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6596材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)TRUSCO
4,398税込4,838
1セット(5枚)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
まとめ買い クロームSフック 300mm 60個 TRUSCOまとめ買い クロームSフック 300mm 60個TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6995材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプTRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)980寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400質量(g)4900保持角度(°)90 オフレバー付
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3MTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ TRUSCO強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) JフックタイプTRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。 ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。
用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6579材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
回転台付アンビルバイス用口金 TRUSCO回転台付アンビルバイス用口金TRUSCO
7,298税込8,028
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番490-0472適合機種VRS-300N質量(kg)1
汎用シートロール TRUSCO汎用シートロールTRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
ブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ長さ(m)100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100幅(m)0.9
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6799材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
回転台付アンビルバイス用ハンドル TRUSCO回転台付アンビルバイス用ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
トラスコ品番490-0499適合機種VRS-300N質量(g)400
回転台付アンビルバイス用めねじ TRUSCO回転台付アンビルバイス用めねじTRUSCO
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
トラスコ品番490-0502適合機種VRS-300N質量(g)540
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷から18日以内出荷
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効ですオイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3MTRUSCO
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4831適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場三方手すり付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 60個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 300mm 黒 60個TRUSCO
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6961材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6752材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
アルミ製作業用踏台 2段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 天場三方手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150