カテゴリ
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- カネミツ(9)
- 大阪魂(9)
- 岩田製作所(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- KITO(キトー)(6)
- NOK(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ニッセイ(4)
- ノーブランド(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 谷テック(3)
- NACHI(不二越)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
「s35.5」の検索結果

切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
自在引掛けピンスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
自在引掛けスパナ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼