カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 保管用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(748)
  • KITO(キトー)(73)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • ParkerTAIYO(202)
  • RS PRO(98)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • SMC(957)
  • エスコ(106)
  • コガネイ(76)
  • ノーブランド(59)
  • ホンダ(323)
  • ミツビシ(78)
  • ワルター(58)
  • 大阪魂(231)
  • 岩田製作所(107)
  • 日野自動車(77)
  • 椿本チエイン(62)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s35」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(115本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 洋折釘(ステンレス製) TRUSCO

    洋折釘(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(5本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
    付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1パック(60本)
    当日出荷
    引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
    用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • 丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO

    丸棒樹脂取手(PS樹脂)

    TRUSCO
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂取手です。
    用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
  • 自在引掛けピンスパナ TRUSCO

    自在引掛けピンスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCO

    なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
  • ブチルシール TRUSCO

    ブチルシール

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2358材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
  • 絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り軸径(Φmm)9規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
  • 鉄製前蓋丸棒スライドステー TRUSCO

    鉄製前蓋丸棒スライドステー

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途家具・筐体等。仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5左右区別左右兼用
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ロープ止め TRUSCO

    L型ロープ止め

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
    用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。トラスコ品番149-4792材質スチール長さ(mm)折り返し:45全長(mm)350質量(kg)0.187径(Φmm)9
  • 名札付き洗濯ネット TRUSCO

    名札付き洗濯ネット

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
    用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
  • 自在引掛けスパナ TRUSCO

    自在引掛けスパナ

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • ボルトンパック インサートナット TRUSCO

    ボルトンパック インサートナット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(8個)
    当日出荷
    母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールフランジ厚(mm)0.3かしめ可能板厚(mm)1以上
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    高揚程タイプのため高所での作業に適します。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
  • 温度シール3点表示タイプ TRUSCO

    温度シール3点表示タイプ

    TRUSCO
    ¥7,098税込¥7,808
    1セット(40枚)
    当日出荷
    質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24変色白→黒エレメント(mm)4×2
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで狙った位置に当てやすい設計です。特殊刃先で食いつきが良く滑りづらく、切削能力も高いため作業時間を短縮します。充電インパクトドライバーにワンタッチで装着でき便利です。コバルトハイス仕様で、鉄だけでなくステンレスの穴あけにも最適です。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。材質コバルト高速度鋼(HSS-Co M35)全長(mm)50溝長(mm)15表面処理窒化処理シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • インサートナット TRUSCO

    インサートナット

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質/仕上スチール(SUM-23L)カシメ板厚(mm)1以上フランジ厚(mm)0.3