カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(428)
  • KITO(キトー)(237)
  • 東和制電工業(TOWA)(44)
  • CKD(22)
  • ニッセイ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 伊東電機(15)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
  • HIOKI(日置電機)(12)
  • 富士インパルス(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ヱスビー食品(10)
  • 三菱電機(9)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • 岩田製作所(8)
  • 出雲ゴム工業(8)
  • RS PRO(7)
  • omron(オムロン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5-200」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSロープ TRUSCOPSロープTRUSCO(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
Sフック スチール製 200mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 200mm 黒TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2030材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 10個TRUSCO
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6724材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ドラム缶用吸収シート 油専用 TRUSCOドラム缶用吸収シート 油専用TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番855-7754材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(mm)5502018年トラスコ掲載ページ9 0426
ドラム缶用吸収シート(5枚入) TRUSCOドラム缶用吸収シート(5枚入)TRUSCO
3,500税込3,850
1袋(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番488-6411材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
”フリーハンガーラック” TRUSCO”フリーハンガーラック”TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本トラスコ品番257-3355材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1644奥行(mm)400間口(mm)900取付ピッチ(mm)50色(本体)ホワイトアジャスター調整範囲(mm)10最大積載量(kg/台)30
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型TRUSCO
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 連結型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
ホワイト高さ(mm)2402耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
ホワイト均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200