カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 建築金物(20)
  • テープ(15)
  • 研磨材(15)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • KITO(キトー)(1,835)
  • BIGM(丸山製作所)(508)
  • CKD(437)
  • コガネイ(390)
  • 大阪魂(308)
  • (256)
  • ParkerTAIYO(154)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
  • omron(オムロン)(135)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • Gクラフト(119)
  • SHIMANO(シマノ)(113)
  • ハンマーキャスター(108)
  • ニッセイ(107)
  • 岩田製作所(102)
  • ネグロス電工(102)
  • 椿本チエイン(101)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s50」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(80本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 洋折釘(ステンレス製) TRUSCO

    洋折釘(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • Sフック ステンレス製 50mm TRUSCO

    Sフック ステンレス製 50mm

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2009材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
  • JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO

    JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
    用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6568材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • α折りたたみコンテナ フタ (50Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ (50Lタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ●シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。 ●α折りたたみコンテナCR-S50N用
    付属品ジョイント4個仕様シボ加工4カ所材質ポリプロピレン寸法(mm)541×377×30材質/仕上ポリプロピレン質量(g)320外寸法・幅(mm)541外寸法・高さ(mm)18.5外寸法・奥行(mm)366
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 200個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 200個

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6994材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
  • クリーンフォームスワブ TRUSCO

    クリーンフォームスワブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    349税込384
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
    用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • メスシリンダー PP製 青目盛付 TRUSCO

    メスシリンダー PP製 青目盛付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
    タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCO

    CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
    用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
  • 透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    TRUSCO
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • 2眼防煙用セーフティゴーグル TRUSCO

    2眼防煙用セーフティゴーグル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    密閉度が高く刺激物から目を守ります。煙をはじめ有害な化学物質をシャットアウト。くもり止めレンズが良好な視界を確保します。ブリスター仕様。
    トラスコ品番171-4139形状ゴーグル型幅(mm)147高さ(mm)52質量(g)35レンズ色クリアフレーム色ブラックレンズくもり止めレンズ機能くもり止めレンズ材質(フレーム)ネオプレンゴム材質(接顔部)ネオプレンゴム材質(レンズ)セルロースプロピオネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)イソプロピレンラバー
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 吸盤 横穴タイプ TRUSCO

    吸盤 横穴タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
    用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横穴タイプ
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。