カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(427)
  • KITO(キトー)(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • omron(オムロン)(62)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • TDK(22)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(109)
  • コンサス(36)
  • コンバム(旧:妙徳)(44)
  • コーセル(101)
  • サンエス(1,209)
  • サンドビック(35)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • 大阪魂(202)
  • 岩田製作所(24)
  • 釜屋電機(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s55」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(65本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5236適合機種GS55材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • エンドミルキャップ TRUSCO

    エンドミルキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
    用途エンドミルの刃先保護に。材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(20個)
    当日出荷
    間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
    用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
  • 軸付マイクロブラシ TRUSCO

    軸付マイクロブラシ

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
    用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
    トラスコ品番819-5235適合機種GS55材質透明PET、G樹脂容量(mL)500質量(g)54寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144危険物の類別非危険物
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1パック(16本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • ステップドリル 樹脂用 TRUSCO

    ステップドリル 樹脂用

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
    仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
  • 絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り軸径(Φmm)9規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製キャビネットステー223 TRUSCO

    鉄製キャビネットステー223

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
    用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)全長(mm)223質量(g)91穴数2(ストッパー)、2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)3.3(L座)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで狙った位置に当てやすい設計です。特殊刃先で食いつきが良く滑りづらく、切削能力も高いため作業時間を短縮します。充電インパクトドライバーにワンタッチで装着でき便利です。コバルトハイス仕様で、鉄だけでなくステンレスの穴あけにも最適です。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。
  • Sフック スチール製 50mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 50mm 黒

    TRUSCO
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2018材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6736材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 200個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 200個

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6820材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 TRUSCO

    EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用

    TRUSCO
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    当日出荷
    ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
    用途TPT55S-B用の専用フォームです。適合機種TPT55S-B材質EVA色ブラック×グレー横(mm)4652018年トラスコ掲載ページ4 0036
  • 管用テーパーゲージ厚さ用 TRUSCO

    管用テーパーゲージ厚さ用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
    長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
  • 超硬チップ付センターポンチ TRUSCO

    超硬チップ付センターポンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
    仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • まとめ買い ポリエステルヤッケ TRUSCO

    まとめ買い ポリエステルヤッケ

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10着)
    当日出荷
    10着入のお買い得パックです。頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。胸に小物収納ポケットが付いています。肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色ネイビー
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • マルチクランプ TRUSCO

    マルチクランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
    用途木工、家具、板金、溶接等。付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。材質(本体)炭素鋼(S55C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ポリエステルヤッケ TRUSCO

    ポリエステルヤッケ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1着
    当日出荷
    頭から被るデザインで前立てからの風の浸入を防ぎます。 胸に小物収納ポケットが付いています。 肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。 泥 風 汚れから体をガードします。 はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に色ネイビー混率(%)ポリエステル100
  • まとめ買い ポリエステルパンツ TRUSCO

    まとめ買い ポリエステルパンツ

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10着)
    当日出荷から翌々日出荷
    10着入のお買い得パックです。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが、本製品をレインウェアとして使用できません。
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色ネイビー
  • ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO
    グリーン
    シルバー
    ブルー

    ベンチレーション(通気口)付レインスーツ

    TRUSCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
    用途雨天時の野外作業。材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)2018年トラスコ掲載ページ6 0392
  • ポリエステルパンツ TRUSCO

    ポリエステルパンツ

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1着
    当日出荷
    泥 風 汚れから体をガードします。 はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に色ネイビー混率(%)ポリエステル100
  • ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO

    ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
    付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
  • SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
    用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus