カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(64)
- 物流用品(47)
- 作業工具(45)
- 研磨材(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(19)
- 保管用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 機構部品(16)
- 建築金物(11)
- メカニカル部品(6)
- 事務用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(49)
- SMC(3,096)
- ホンダ(2,572)
- 大阪魂(1,770)
- BIGM(丸山製作所)(1,334)
- MAZDA(マツダ)(1,280)
- 日野自動車(1,070)
- オカムラ(岡村製作所)(843)
- 三ツ星ベルト(722)
- サンエス(647)
- YAMAHA(ヤマハ)(558)
- 長野計器(543)
- KITO(キトー)(497)
- 新日軽(LIXIL)(451)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(421)
- アイトス(376)
- ノーブランド(342)
- SAMTEC(284)
- MAD MAX(マッドマックス)(272)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「s8」の検索結果
特価

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(9本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥339税込¥3731袋(1個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ペーパーシリーズ布やすり
TRUSCO(13件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
精密用ダイヤモンドヤスリ三角
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(12本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ボールキャスター プレス成型品
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様上向用トラスコ品番501-4158材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)144タイプ上向用
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
ボールキャスター プレス成型品
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様上向用トラスコ品番501-4247材質[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)84タイプ上向用
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,978特価1箱(2個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230