カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ヤマト特殊鋼(63)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- 千代田通商(14)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- 協育歯車(8)
- 椿本チエイン(8)
- 日研工作所(8)
- 扶桑精機(8)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- 岩田製作所(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ワルター(6)
- コガネイ(5)
- OREC(オーレック)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Scot.Inc(5)
- アソー(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ブランドをもっと見る
「s803」の検索結果

ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。用途基板内の底上げ、間隔を作るために