カテゴリ

  • 物流用品(60)
  • 作業工具(39)
  • 安全保護具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 保管用品(10)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(1,243)
  • ERECTA(エレクター)(249)
  • KITO(キトー)(2,079)
  • MAZDA(マツダ)(2,530)
  • Panasonic(パナソニック)(2,409)
  • SHIMANO(シマノ)(210)
  • SMC(2,342)
  • YAMAHA(ヤマハ)(319)
  • イトーキ(1,494)
  • サンエス(166)
  • タンガロイ(405)
  • ニッサン(471)
  • ホンダ(3,377)
  • マルヤス電業(671)
  • メディアカバーマーケット(659)
  • 日野自動車(154)
  • 東芝ライテック(376)
  • 雅(414)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s9」の検索結果

関連キーワード
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(20本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 薬用石けん 油汚れ用 TRUSCO

    薬用石けん 油汚れ用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(9個)
    当日出荷
    配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。 薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。 優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。 豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。
    用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用にトラスコ品番858-0617セット内容石けん専用ネット3枚質量(kg)1主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地材質(ネット)ポリプロピレン(PP)医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 塗装用養生シート TRUSCO

    塗装用養生シート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
    用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。仕様手で切断可能材質ポリエチレン(HDPE)フィルム厚さ(mm)0.01色透明2018年トラスコ掲載ページ7 0252
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番207-8935材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)22レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリア/オレンジレンズ厚さ(mm)2.3アズワン品番64-8694-87
  • 吸着ホワイトボードシート TRUSCO

    吸着ホワイトボードシート

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
  • スイベル(ステンレス製) TRUSCO

    スイベル(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(20本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(20本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(17本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(1個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • 六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • トーション多機能ショートレンチ9本組 TRUSCO

    トーション多機能ショートレンチ9本組

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(9本組)
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)265タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • ステンレス巻きパイプ TRUSCO

    ステンレス巻きパイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッグシーラー TRUSCO

    バッグシーラー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
    用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ外径(Φmm)120
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1パック(25本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途メッシュラック用の支柱として。
  • オールステンレスショベル TRUSCO

    オールステンレスショベル

    TRUSCO
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.45
  • カラースノコ TRUSCO

    カラースノコ

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ジョイントスペーサー材質硬質塩化ビニール(PVC)幅(mm)600厚さ(mm)48色ブルー
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCO

    スクリュー釘(ステンレス製)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(7本)
    当日出荷
    全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
    用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
  • ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ロッキングピンシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
    用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • マグネット六角ホルダー TRUSCO

    マグネット六角ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
    用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
  • ロープコース TRUSCO

    ロープコース

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-3999材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
  • ツールケースW TRUSCO

    ツールケースW

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
    用途室外作業/室内作業/DIYにもトラスコ品番287-1947材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル形状ペンチ2丁差し幅(mm)135色ネイビー高さ(mm)270質量(g)70奥行(mm)25
  • 軸付マイクロブラシ TRUSCO

    軸付マイクロブラシ

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
    用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮軸径(Φmm)6.0幅(mm)(軸)6全長(mm)100砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等ブラシ長(mm)50
  • 木柄ショベル TRUSCO

    木柄ショベル

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
    全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫板厚(mm)1.6
  • セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
    トラスコ品番126-3765長さ(mm)74形状ゴーグル型幅(mm)178色透明高さ(mm)89質量(g)102レンズ色クリア仕様1通気孔付フレーム色ブラックレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
  • 導電性編組シールドチューブ TRUSCO

    導電性編組シールドチューブ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
    用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1枚
    当日出荷
    耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
    用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5色【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03
  • ロープシンブル TRUSCO

    ロープシンブル

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。
    用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
  • 打ち込み棒(丸型)(ステンレス製) TRUSCO

    打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    SUS304ステンレスで錆に強い。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38頭部形状丸型内径(mm)21径(mm)9