カテゴリ
- 物流用品(4)
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 研磨材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 雅(44)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- ミニター(28)
- TKG(25)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(21)
- INAX(LIXIL)(20)
- S&K(三興製作所)(19)
- エスコ(11)
- MSTコーポレーション(11)
- CKD(11)
- 三木プーリ(11)
- コガネイ(10)
- ナカバヤシ(9)
- 三菱電機(9)
- brembo(9)
- オーツカ光学(8)
- NTB(8)
- ユーエイキャスター(7)
- ブランドをもっと見る
「sa-6」の検索結果

ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
軟質カードケース
TRUSCO¥90税込¥991枚当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4色透明収納枚数OA用紙2枚差込口長辺1辺空き
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100
カウンターシンク
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
1/3カットペーパー93X230空研ぎ
TRUSCO¥449税込¥4941パック(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
ダイヤ角シート
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781枚当日出荷から翌々日出荷両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
アングル式キャスター(エラストマー車)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
アングル式キャスター(ウレタン車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(金具)スチール
両口スパナセット
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081セット(6丁)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成セット品ホルダー鉄フック
ミラータイプ両口スパナセット
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼商品構成単品