ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。
材質上質紙+粘着剤+剥離紙
色白
白色度(%)93
シートサイズA4
関連キーワード