カテゴリ

  • 保管用品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • RS PRO(58)
  • Optibelt(56)
  • スバル(43)
  • 浅香工業(21)
  • スズキ(17)
  • SMC(15)
  • KEMET(15)
  • アズワン(14)
  • ニチコン(12)
  • VISHAY(12)
  • 金剛工業(11)
  • サカエ(10)
  • ストア・エキスプレス(10)
  • 大阪製罐(9)
  • Kawasaki(9)
  • タンガロイ(8)
  • 日東工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa120」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCO

    クイックシール継手インサートレスコネクタ

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
    材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
  • クイックシール継手チーズ TRUSCO

    クイックシール継手チーズ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状ティー材質真鍮ねじの種類R
  • 1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO

    1/3カットペーパー93X230空研ぎ

    TRUSCO
    329税込362
    1パック(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
    用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
  • 中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm TRUSCO

    中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
    グレー高さ(mm)1204棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1204
  • 軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
    グレー高さ(mm)1204外寸法・高さ(mm)1204
  • 引き取手 めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 めねじタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
    グレー高さ(mm)1204外寸法・高さ(mm)1204
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    高さ(mm)1207総耐荷重(kg)1500
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • 軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
    仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    高さ(mm)1206棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206
  • 軽量ボルト式棚 樹脂引出付透明 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 樹脂引出付透明 100kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
    仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    グレー仕様基本型高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
    仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
  • 軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
    仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1504間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚ピッチ(mm)50組立時間2人50分外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1504均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801
  • 軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
    仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人60分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
  • 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    グレー仕様2段スライド式タイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    グレー仕様単体型高さ(mm)1206棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1205材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1205RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 軽量ボルト式棚 両開扉・仕切付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 両開扉・仕切付 100kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷
    扉付ですので、小物、部品類の保管・管理に最適です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890組立時間2人60分均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50