カテゴリ

  • 保管用品(30)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • 三木プーリ(118)
  • Optibelt(41)
  • 山県化学(38)
  • スバル(22)
  • 浅香工業(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • マルヤス電業(15)
  • RS PRO(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • エスコ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • ノーブランド(8)
  • XP POWER(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa24」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/3カットペーパー TRUSCO1/3カットペーパーTRUSCO
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
27,980税込30,778
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
26,980税込29,678
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
34,980税込38,478
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
32,980税込36,278
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2407タイプ単体型均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
タイプ連結型均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2406棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2405組立時間30分(2人)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mmTRUSCO
18,980税込20,878
1セットほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間2人 / 20分棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型TRUSCO
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2421タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2421タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型TRUSCO
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)2403タイプ連結型棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2403RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 単体型 TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 単体型TRUSCO
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)2403タイプ単体型棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2403RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2402総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)150
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト棚ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型TRUSCO
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
ホワイト均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 連結型TRUSCO
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト棚ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
ホワイト高さ(mm)2402耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000均等耐荷重(kg/段)600
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式基本 高さ2400mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式基本 高さ2400mmTRUSCO
82,980税込91,278
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本トラスコ品番538-3911材質スチールネオグレー高さ(mm)2400奥行(mm)582間口(mm)945段数5段アーム長さ(mm)332本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mmTRUSCO
81,980税込90,178
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2400段数4段本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ2400mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ2400mmTRUSCO
65,980税込72,578
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本材質スチールネオグレー高さ(mm)2400奥行(mm)711段数5段アーム長さ(mm)461本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式連結 高さ2400mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式連結 高さ2400mmTRUSCO
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番539-3324材質スチールネオグレー高さ(mm)2400奥行(mm)914間口(mm)1520段数5段アーム長さ(mm)332本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
gsa24ve特集