カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • SMC(34)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(30)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • NOK(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • タカチ電機工業(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • ABB(9)
  • ESTERA(8)
  • 大洋製器工業(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ニシキ工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-18」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
デッキスノコ用ベース TRUSCOデッキスノコ用ベースTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷から翌日出荷
デッキスノコ専用のベースです。
奥行(mm)150
ステンレス仕上型万能コテ TRUSCOステンレス仕上型万能コテTRUSCO
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
防炎エコノミーシートロール TRUSCO防炎エコノミーシートロールTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から翌日出荷
低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27ホワイト
メッシュラック用サイドバー TRUSCOメッシュラック用サイドバーTRUSCO
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。仕様間口用付属品ABS樹脂製スリーブ2組トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2
ステンレスサイドバー TRUSCOステンレスサイドバーTRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプTRUSCO
9,498税込10,448
1台
当日出荷から翌々日出荷
溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO箱台車 ナイロンキャスターTRUSCO
9,298税込10,228
1台
当日出荷から9日以内出荷
溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) アクリル扉タイプTRUSCO
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。アクリル板にすることにより、破損した場合でも破片が飛散することを防ぎます。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:アクリルホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ) TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。TZWH-11SBは強化タイプで、棚板均等耐荷重120kgと通常タイプより強度を上げていますので、重量物保管に適しています。(TZWH-11SBのみ)
材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01T均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
工場用システム保管庫”TZW型”(オープンタイプ) TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(オープンタイプ)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01T均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) スチール扉タイプ TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) スチール扉タイプTRUSCO
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)