バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ
色乳白
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途衣類などの保管に。
厚さ(mm)0.065
色透明
適合サイズ衣類
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス収納庫用ベースとして使用できます。
用途ステンレス収納庫用ベース。
仕様アジャスターあり
トラスコ品番462-1344
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.3
高さ(mm)60
奥行(mm)476
間口(mm)450
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
溶接構造で堅牢です。
標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ナイロン
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
関連キーワード