カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(438)
  • 富士インパルス(175)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • スーパーツール(68)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • ハリケーン(45)
  • エスコ(44)
  • SWAGE-LINE(38)
  • POSH Faith(37)
  • NOK(35)
  • 神保電器(29)
  • 東京コスモス電機(28)
  • イトーキ(28)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • VIBRA(新光電子)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-5」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
しゅろほうき TRUSCOしゅろほうきTRUSCO(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。
材質棕櫚皮、銅線、竹PVCコーティング繰り返し・詰め替え対応
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
300税込330
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
蓄圧式スプレー容器 TRUSCO蓄圧式スプレー容器TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)ナチュラル吐出量0.93cc吐出量(mL)0.9危険物の類別非危険物
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
159税込175
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
ポリエステルバンド用バックル TRUSCOポリエステルバンド用バックルTRUSCO
11,980税込13,178
1箱(1000個)
当日出荷
ポリエステルバンド用のバックルです。
材質/仕上スチール質量(kg)10
中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用中間ビームTRUSCO
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
ネオグレー材質スチール
不織布巾着バック TRUSCO不織布巾着バックTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷
入数(枚)10
軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビームTRUSCO
4,398税込4,838
1台
当日出荷から翌々日出荷
ネオグレー材質スチール
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO
509税込560
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) TRUSCO胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOまとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
2,850税込3,135
1箱(10個)
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOスチール製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル) TRUSCO胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695ブラック質量(g)1100ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
肩パッド付ショルダーベルト TRUSCO肩パッド付ショルダーベルトTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質本体:ポリエステル、金具:スチールブラック
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
サドルバンド(スチール製) TRUSCOサドルバンド(スチール製)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
TUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビーム TRUSCOTUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビームTRUSCO
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オイスターホワイト高さ(mm)60奥行(mm)23棚板調整ピッチ(mm)30
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ TRUSCO流動棚用SB型スチールホイールコンベヤTRUSCO
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
翌日出荷
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7透明ブロンズ