カテゴリ

  • 保管用品(8)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(14)
  • ParkerTAIYO(12)
  • ESTERA(9)
  • ABB(8)
  • マキシンコー(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 河村電器産業(5)
  • ホシザキ(5)
  • NOK(4)
  • 廣杉計器(4)
  • プラス[家具](4)
  • U-CP(4)
  • エスコ(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • CKD(2)
  • バンドー化学(2)
  • 豊和工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-63」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型TRUSCO
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOスチール製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型TRUSCO
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型TRUSCO
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
psb-5特集