カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(54)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(30)
  • NOK(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 星工業(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • タカチ電機工業(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • ABB(9)
  • NTツール(8)
  • ESTERA(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb18」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(7個)
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • デッキスノコ用ベース TRUSCO

    デッキスノコ用ベース

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用のベースです。
    奥行(mm)150
  • ステンレス仕上型万能コテ TRUSCO

    ステンレス仕上型万能コテ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
    用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
  • 防炎エコノミーシートロール TRUSCO

    防炎エコノミーシートロール

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
    用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27ホワイト
  • メッシュラック用サイドバー TRUSCO

    メッシュラック用サイドバー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。付属品ABS樹脂製スリーブ2組仕様間口用トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2
  • ステンレスサイドバー TRUSCO

    ステンレスサイドバー

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
  • 工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ TRUSCO

    工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。アクリル板にすることにより、破損した場合でも破片が飛散することを防ぎます。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
    材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:アクリルホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
  • 工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ) TRUSCO

    工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。TZWH-11SBは強化タイプで、棚板均等耐荷重120kgと通常タイプより強度を上げていますので、重量物保管に適しています。(TZWH-11SBのみ)
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01T均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
  • 工場用システム保管庫”TZW型”(オープンタイプ) TRUSCO

    工場用システム保管庫”TZW型”(オープンタイプ)

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01T均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
  • 工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) スチール扉タイプ TRUSCO

    工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) スチール扉タイプ

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)