カテゴリ
- 保管用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- NOK(16)
- メディアカバーマーケット(10)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Hirschmann Test & Measurement(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Canon(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- AB Circle(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc 50 72 12」の検索結果
特価

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ガスケット フランジ内パッキン 5K
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚欠品中日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ2100mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。色グレー高さ(mm)2104棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2104
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
コゾウリフター フォーク式
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷から22日以内出荷標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)83.5車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)