カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • シュナイダーエレクトリック(331)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(183)
  • ダイヤトレンド(87)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(86)
  • StarTech.com(55)
  • サンワサプライ(49)
  • RS PRO(41)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • NOJIMA ENGINEERING(37)
  • 京セラ(33)
  • 三菱マテリアル(33)
  • SPARKFUN(31)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • イスカル(26)
  • LASCAR(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三菱電機(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc lc」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全コーン用ソーラー工事灯 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85赤色高さ(mm)200LED赤×6
安全コーン用電池工事灯 TRUSCO安全コーン用電池工事灯TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80赤色高さ(mm)250LED赤×8
LC回転作業台用ストッパー TRUSCOLC回転作業台用ストッパーTRUSCO
9,298税込10,228
1丁
7日以内出荷
ねじ式のストッパーになっており、右へ回すと締まり、左へ回すと緩みます。 台のコーナーにボルト4本で簡単に取り付けできます。
トラスコ品番467-0701寸法(mm)97×123×68質量(g)400
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネットなしTRUSCO(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
LLC 20L コック付き(車両用) TRUSCOLLC 20L コック付き(車両用)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。希釈せずに原液で使用する長寿命タイプです。凍結温度-40℃、日本全国でオールシーズン使用可能です。全量交換で5年・10万kmまで対応可能です。高品質なエチレングリコールと、耐熱・耐久性の良い有機酸系防錆剤をバランス良く配合しております。また、その他各種の防錆剤も配合しておりますので、長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
用途エンジン冷却液・LLCに。危険物の類別非危険物
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) TRUSCO防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)TRUSCO
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(16本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定2018年トラスコ掲載ページ2 0514
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(14本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ホルダー式クリップ TRUSCOホルダー式クリップTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。
用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。2018年トラスコ掲載ページ10 0670
インテリアキャリー TRUSCOインテリアキャリーTRUSCO
1,598税込1,758
1台
当日出荷
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5車輪径(Φmm)40高さ(mm)71.5材質(車輪)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)400間口(mm)258.2ブレーキ有無なし耐荷重(kg)50床面高さ(mm)71.5荷台寸法(mm)400×258.2キャスター径(Φmm)40特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
ホルダー式クリップ クリックス TRUSCOホルダー式クリップ クリックスTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。 ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用にタイプマグネット(超強力タイプ)
スプレーガンセット 吸上式 TRUSCOスプレーガンセット 吸上式TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.5パターン開き(mm)180トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
ダイヤモンドブレード TRUSCOダイヤモンドブレードTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
スプレーガンセット 重力式 TRUSCOスプレーガンセット 重力式TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150トラスコ品番449-9328質量(g)526所要圧縮機(kw)0.75~1.5霧化能力汎用ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし TRUSCOホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなしTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。トラスコ品番395-3406材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS)全長(mm)258透明タイプ可動式種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型縦(mm)45横(mm)40
工作顕微鏡用照明 TRUSCO工作顕微鏡用照明TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCOTRUSCOスポットエアコン オプション部品TRUSCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
超硬ボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
ハイテナー軽量型C(旋回仕様) TRUSCOハイテナー軽量型C(旋回仕様)TRUSCO
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚床面高さ(mm)240キャスター金具スチール
大型回転台 TRUSCO大型回転台TRUSCO
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80
大型回転台 ストッパー付き TRUSCO大型回転台 ストッパー付きTRUSCO
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 ストッパー付き
高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー) TRUSCOエンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付きTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
回転作業台スチール天板Φ860×76 TRUSCO回転作業台スチール天板Φ860×76TRUSCO
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834質量(kg)16高さ(mm)76均等荷重(kg)80
回転作業台ゴムマット張Φ860×81 TRUSCO回転作業台ゴムマット張Φ860×81TRUSCO
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842質量(kg)19高さ(mm)81均等荷重(kg)80
大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO大型軽量回転作業台Φ860TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913質量(kg)17.5高さ(mm)78均等荷重(kg)80アース線の長さ(m)2表面抵抗値(Ω)2×166
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量