カテゴリ
- オフィス家具(20)
- 保管用品(6)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- ダイヤトレンド(174)
- YAMAHA(ヤマハ)(141)
- アサ電子工業(107)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- SMC(99)
- エスコ(90)
- NOK(80)
- SecuSTATION(75)
- スバル(72)
- サンワサプライ(70)
- CF POSH(66)
- RS PRO(64)
- EPSON(61)
- 富士電機(57)
- フォーク(50)
- IKO(日本トムソン)(46)
- 高島産業(44)
- フエニックス・コンタクト(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sc-2」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)ほか当日出荷アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚欠品中特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
スタッキングパーツコンテナ
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
オートロック・スウィングペアーカプラ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気プラグ(DPM-2)M11 P1.0分岐数2
α折りたたみコンテナ フタ付 20L
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
スライド滑車#20 1個入
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7車数1個使用荷重(kN)0.29
スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
やわらかセーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から翌々日出荷従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。材質発泡ウレタン形状平型厚さ(mm)30色イエロー×ブラック長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
シューズカバー 使い捨てタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(20足)当日出荷靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。用途作業現場への汚れの侵入防止。材質塩化ビニール区分使い捨て質量(g)440タイプショート寸法(cm)35適合サイズ(cm)フリー2018年トラスコ掲載ページ6 0330
オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番328-7459質量(g)340使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数2
スパイラルステップドリル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷トラスコ品番301-7842材質コバルトハイス質量(g)80段数11表面処理チタンコーティング段幅(mm)5シャンク径(mm)10
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型
TRUSCO¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から翌日出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金、スチール材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ踏ざん踏面幅(mm)200仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー最大使用荷重(kg)150段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
ステンレスコートスプレー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本欠品中ステンレス粉(SUS316)を配合した美観を重視した補修用防錆塗料スプレーです。鉄素地やアルミメッキ材などの素材に使用でき、また密着性にも優れているため、腐食や酸化を防ぎます。耐熱温度300℃となり、高温度化での安定性にも優れています。用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。トラスコ品番700-8137材質主成分:樹脂、顔料、溶剤色金属色(ステンレス)容量(mL)200使用温度範囲(℃)-40~300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性原液量(mL)90
鉄筋工具ケース 2丁・2段タイプ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3578材質黒床革形状ハッカー差し、ミゼットカッター、チョーク幅(mm)120色黒高さ(mm)255質量(g)270奥行(mm)55ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
スピードコントローラ
TRUSCO¥859~税込¥945~1個当日出荷小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
複数チャンネル温度コントローラー
TRUSCO¥489,800~税込¥538,780~1台4日以内出荷複数制御可能なPID温度コントローラーです。 多数のヒーターを制御するのに1台で5A×チャンネル数分の温度管理が可能です。電源(V)AC100/200(単相 50/60Hz)
スピードコントローラ
TRUSCO¥489税込¥5381個翌々日出荷小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。トラスコ品番856-3702材質アルミニウム合金接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60
シューズボックス24人用1050×380×1700
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台欠品中スチール扉付のシューズケースです。付属品棚付仕様完成品トラスコ品番520-9323材質スチール質量(kg)63色ネオグレー高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)1050鍵なし
木製丸イス
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1脚当日出荷木製の丸椅子になります。スタッキングが可能です。(4脚まで)。床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。組立状態完成品材質(座面)合板(塗装仕上げ)材質(脚部)合板(塗装仕上げ)キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)色木目種類丸イスキャスターなし背もたれなし本体質量(kg)2.7生産国中国
セーフティクッション
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)5材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)1
シューズケース20人用1050×380×1437
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷スチール扉付のシューズケースです。付属品棚付仕様完成品トラスコ品番520-9315材質スチール質量(kg)60色ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用奥行(mm)380間口(mm)1050鍵鍵なし
スピードコントローラ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
大口袋用クリップ(スコップ付)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
α折りたたみコンテナ フタ付 20L
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
シューズケース24人用1552×380×880
TRUSCO(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷スチール扉付のシューズケースです。付属品棚なし仕様完成品トラスコ品番520-9331材質スチール質量(kg)55色ネオグレー高さ(mm)880タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)15521マス有効寸法(間口mm)2261マス有効寸法(高さmm)183鍵鍵なし1マス有効寸法(奥行mm)340
シューズケース24人用900×380×1700
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。付属品棚なし仕様完成品トラスコ品番520-9196材質本体:スチール扉:ABS樹脂質量(kg)45.5高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)900色(本体)ネオグレー色(扉)ダークグレー鍵鍵なし