カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- 岩田製作所(17)
- KANA(片山チエン)(9)
- Intelligent LED Solutions(5)
- 光明理化(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 富士電機(3)
- ホンダ(3)
- プロト(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ヒサゴ(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- モトユキ(2)
- 理研製鋼(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
「sc-201」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227