カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(85)
  • 富士電機(56)
  • 高島産業(44)
  • CKD(40)
  • 東芝(35)
  • エスコ(32)
  • CF POSH(32)
  • ダイヤトレンド(30)
  • CIO(26)
  • 千代田通商(25)
  • サンワサプライ(21)
  • ミドリ安全(21)
  • フォーク(20)
  • 岩田製作所(19)
  • DiodesZetex(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • brembo(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-3」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(30個)ほか
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • マグネット付スイッチカバー TRUSCO

    マグネット付スイッチカバー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40取付け方法底面ゴムマグネット付
  • ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO

    ステンレスワイドスピードキャッチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO

    スプリング式ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
    内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
  • 取替用ウレタンコイルホース TRUSCO

    取替用ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
    使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
  • ケーブル固定クリップ TRUSCO

    ケーブル固定クリップ

    TRUSCO
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
    用途各種配線の固定に。高さ(mm)4.6縦(mm)10固定方法粘着テープ
  • α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • セーフティコード ロング TRUSCO

    セーフティコード ロング

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
    用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO

    スプリングウレタンコイルダスターセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
    使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
  • セーフティクッション(山型) TRUSCO

    セーフティクッション(山型)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
    用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30イエロー×ブラック
  • 十字穴付化粧ビス TRUSCO

    十字穴付化粧ビス

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
    用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
  • セーフティクッション(山型) TRUSCO

    セーフティクッション(山型)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。 耐候性に優れています。
    用途工場内のぶつかりやすい箇所に。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系取付け方法両面テープ付属
  • 木製丸イス TRUSCO

    木製丸イス

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1脚
    当日出荷
    木製の丸椅子になります。スタッキングが可能です。(4脚まで)。床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。
    組立状態完成品材質(座面)合板(塗装仕上げ)材質(脚部)合板(塗装仕上げ)キャスターの有無なしスタッキング背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)木目種類丸イスキャスターなし背もたれなし本体質量(kg)2.7生産国中国
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大口袋用クリップ(スコップ付) TRUSCO

    大口袋用クリップ(スコップ付)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。
    用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • カップ TRUSCO

    カップ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種別吸上式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

    TRUSCO
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • M3M5棚板隙間カバー TRUSCO

    M3M5棚板隙間カバー

    TRUSCO
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25