カテゴリ
- 物流用品(1,469)
- 作業工具(1,429)
- 保管用品(898)
- 研磨材(665)
- ねじ・ボルト・釘(630)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(508)
- 安全保護具(435)
- 切削工具(424)
- 機構部品(406)
- 清掃用品(376)
- 建築金物(355)
- 塗装・養生・内装用品(315)
- 手袋(315)
- 測定用品(303)
- 電気材料(290)
- 作業服(257)
- 事務用品(255)
- 安全用品(251)
- 溶接用品(236)
- 科学研究・開発用品(219)
- スプレー・オイル・グリス(213)
- 梱包用品(205)
- FA担当者のオススメ新商品(195)
- 安全標識(163)
- テープ(159)
- オフィス家具(131)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(123)
- 配管・水廻り設備部材(121)
- 空調・照明・電設資材(112)
- 厨房用品(97)
- 店舗什器・備品(80)
- 測量用品(土木/建設)(74)
- メカニカル部品(72)
- マスク(69)
- トラック輸送・安全用品(69)
- クリーンルーム用品(64)
- 制御機器(63)
- 農業・園芸資材(63)
- 電動工具(61)
- 防災用品(60)
- 日用品(56)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(55)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- 安全靴・作業靴(46)
- 空圧工具(42)
- 整備工具・収納(37)
- 建材・エクステリア(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- バッテリー・電装(27)
- 自転車部品(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 農具(19)
- 洗剤・除去剤(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 卓上消耗品(14)
- 接着剤・補修材(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- 農業機械(13)
- タイヤ・足回り(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 家電(10)
- 救急・衛生(9)
- 洗車・清掃(9)
- ヘルスケア(8)
- 塗料(7)
- 防犯用品(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 学童・教育用品(5)
- 縫製用品(5)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 完成車(3)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(36)
- イチネンTASCO(2,344)
- メディアカバーマーケット(2,294)
- PISCO(ピスコ)(1,948)
- BOSCH(ボッシュ)(1,517)
- 大阪魂(919)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(853)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- ホンダ(617)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- DESCO(417)
- シュナイダーエレクトリック(397)
- 雅(368)
- Thermo Fisher Scientific(329)
- CKD(307)
- StarTech.com(294)
- Panasonic(パナソニック)(292)
- モートーン(279)
- ダイヤトレンド(258)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(876)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(81)
価格
価格で絞り込む
「sc」の検索結果

エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番445-4979材質中炭素鋼(S45C)質量(g)103品名Vパッド寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
エホマクランプ 溝付パッド SCシリーズ用
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番445-4952材質中炭素鋼(S45C)質量(g)70品名溝付パッド寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
PE使い捨てシューズカバー
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50足)当日出荷防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。用途作業現場などへの汚れの侵入防止。材質ポリエチレン(PE)仕様防水仕様高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
不織布 使い捨てシューズカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5足)ほか当日出荷非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途工場、事務所の床汚れ防止。材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート長さ(cm)18.5仕様底部:スベリ止め区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり
不織布使い捨てシューズカバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(50足)当日出荷工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
αスパッタクリンステンレス鋼
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレスクリーナー
TRUSCO(5件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。仕様エアゾールタイプ(ムース状)成分溶剤トラスコ品番256-8390色白容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲常温容器スプレー主成分界面活性剤原液量(mL)378
αスパッタクリーントーチノズル用
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
αタッピングスプレー (詰替用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。タイプ塩素フリー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤色黄使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カウンターシンクセットチタン
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット(6本)当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g/セット)457トラスコ品番302-0665材質コバルトハイス(HSS-Co)質量(g)457先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
薬用超強力パワーハンドソープ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。トラスコ品番858-0611材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤質量(kg)2.3色ベージュ容量(L)2.0容器形状袋入詰替2018年トラスコ掲載ページ9 0621繰り返し・詰め替え対応
Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(26本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型色イエロー×ブラック厚さ(mm)5長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。ホース取付口G1/4樹脂寸法(mm)内径5・外径8内径×外径(Φmm)5×8材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mmコイル径(mm)40コイル長(mm)350
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
刃先がブレないカッターナイフ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。 刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。 本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。 万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7534セット内容専用刃折器全長(mm)145材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)色グレー質量(g)60刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-55適合替刃NS-CTS
ソックスオンソックス (5足組)
TRUSCO¥789税込¥8681パック(5足)当日出荷お手持ちの靴下の上から履く、ソックスオンソックス用の靴下です。 内装業や引越し業、内見など靴下の状態で建物に入る方が、今履いている靴下の汚れを隠せるエチケット用の靴下です。 重ねて履けるよう少しゴム部を緩めにしてます。 清潔感の現れる白色です。用途引越し業者や内装業の方が建物に入る前に履く靴下。 使い捨て感覚の靴下として。トラスコ品番207-0747質量(g)182タイプつま先丸型アズワン品番64-8678-97入数5足組
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
貼れる硬質ポップケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ色透明
...