カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • ネグロス電工(74)
  • ParkerTAIYO(61)
  • KTM(45)
  • SMC(43)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • KANA(片山チエン)(24)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 三菱電機(14)
  • KITO(キトー)(13)
  • サンドビック(13)
  • StarTech.com(13)
  • エスコ(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ホンダ(9)
  • j5 create(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd100」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
直尺用ストッパー TRUSCO直尺用ストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。材質真鍮
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5本)
当日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
固定キャスター TRUSCO固定キャスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCOサイザルディスク(中仕上げ用)TRUSCO
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)外径(Φmm)100厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
自在キャスター 100Φ TRUSCO自在キャスター 100ΦTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
L型クランプ(深型) TRUSCOL型クランプ(深型)TRUSCO
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
自在キャスター TRUSCO自在キャスターTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
標識養生テープ TRUSCO標識養生テープTRUSCO
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
用途間隔が必要な場所の目印に。トラスコ品番261-0514材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15長さ(m)25表示内容こちらでお待ち下さいRoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶台車 TRUSCOドラム缶台車TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCOコバルトハイスストレートドリルセットTRUSCO
83,325税込91,658
1セット
当日出荷
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具 TRUSCOクリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴムトラスコ品番393-1188質量(kg)2車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
ステンレスワゴン TRUSCOステンレスワゴンTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 深型TRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)20寸法C(mm)6.5穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ) TRUSCOTNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)TRUSCO
8,798税込9,678
1袋(150枚)
当日出荷
表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9428質量(kg)2.2シートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5吸水性(mL/m2)320
ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 深型TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCOクリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150