カテゴリ
- 保管用品(11)
- 物流用品(7)
- 研磨材(4)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(303)
- BIGM(丸山製作所)(209)
- SHIFTUP(シフトアップ)(95)
- エスコ(86)
- SWAGE-LINE(43)
- ヤマモトレーシング(35)
- CF POSH(33)
- OSG(オーエスジー)(29)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- ゴールドメダル(24)
- INAX(LIXIL)(21)
- ウエルドテック社(21)
- アイグネップ(21)
- brembo(18)
- ダイヤトレンド(18)
- スイデン(17)
- ベン(17)
- ブランドをもっと見る
「sf1」の検索結果

パンチングパネル用ボックスフック
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3最大積載量(kg)3/個
パンチングラック用カッターフック
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。トラスコ品番501-5031材質スチール許容荷重(kg)2高さ(mm)51.6質量(g)50奥行(mm)50間口(mm)74間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
パンチングラック用テープフック
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番501-5049材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕上質量(g)100間口(mm)74間口W×奥行D×高さH(mm)74×135×51.6均等荷重(kg)5フック1本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
パンチングパネルオプション 工具フック
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)51.6間口(mm)74最大積載量(kg)5
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(1個)当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。トラスコ品番689-0840材質スチール(粉体塗装)幅(mm)74高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)3
スポンジ研磨シート
TRUSCO¥309税込¥3401枚当日出荷スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
ストレッチフィルム 15μタイプ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
ストレッチフィルム 18ミクロン
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。材質/仕上ポリエチレン色透明
スナップフックBE型
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
パンチングパネルオプション ボックスフック
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、カッター、マーカー、ハサミ、チューブ入り接着剤等の整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)110最大積載量(kg/個)5
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 空間になじむオールブラックタイプ・オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途店舗・スタジオ・舞台などの備品として。工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ踏ざん踏面幅(mm)200仕上アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
一文字掛棒 シルバー色
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8243材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)126寸法H(mm)30寸法d(mm)48寸法A(mm)114寸法D(mm)6
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用
TRUSCO¥779税込¥8571枚当日出荷ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。用途TPT55S-B用の専用フォームです。適合機種TPT55S-B材質EVA色ブラック×グレー横(mm)4652018年トラスコ掲載ページ4 0036
スナップフックAE型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。色緑色最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
丸棒一文字掛棒 クロームメッキ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8246材質真鍮(クロムメッキ)寸法L(mm)205寸法H(mm)25寸法d(mm)49寸法A(mm)180寸法D(mm)8
まとめ買い 保冷剤
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981組(10個)当日出荷冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。用途食品や飲料の保冷に。トラスコ品番433-6967材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)260横(mm)200
直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)25穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ストレートグラインダー外径(Φmm)100
パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。材質スチール(粉体塗装)間口(mm)24最大積載量(kg)3
パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7991材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116フック6本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番689-0845材質スチール(粉体塗装)幅(mm)116高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116最大積載量(kg)5