カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • オーハウス(119)
  • SMC(54)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • ホンダ(22)
  • 東洋バルヴ(14)
  • 河村電器産業(14)
  • BOURNS(13)
  • イチグチ(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • 日東工器(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ベン(9)
  • ダイヤトレンド(9)
  • オリオン機械(8)
  • NSK(日本精工)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf40」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
  • ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO

    ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
    用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO

    スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
    用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
  • TSF40用 Easyナット TRUSCO

    TSF40用 Easyナット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
    材質ステンレス適合溝幅(mm)10
  • TSF40用Tナット TRUSCO

    TSF40用Tナット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
    材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
  • TSF40用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF40用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • TSF40用アングルブラケット TRUSCO

    TSF40用アングルブラケット

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
    トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
  • フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCO

    フラワー型ブラシ(軸径6mm)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
    用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
  • TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCO

    TSF40用アジャスタキャスタープレート

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
    トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • TSF40用Dブラケット TRUSCO

    TSF40用Dブラケット

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10