カテゴリ
- 建築金物(2)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- FKD(フクダ精工)(7)
- HARIO(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NB(日本ベアリング)(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SMC(121)
- イスカル(4)
- エスコ(8)
- オーエッチ工業(5)
- スイデン(9)
- ベン(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- 日研工作所(7)
- 東洋バルヴ(18)
- 東海キャスター(8)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る
「sf50」の検索結果
特価
関連キーワード

スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷から翌日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
扉用戸当り アオリ止め付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷扉用のスタンダードな戸当です。用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂色ホワイトブロンズ
ディスポタイプピンセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781パック(50本)当日出荷検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®;を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。用途検体の採取に。全長(mm)120
つぎ柄が付けられる さびけずり
TRUSCO¥899税込¥9891丁当日出荷から9日以内出荷つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら