カテゴリ

  • 安全保護具(11)
  • 物流用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(173)
  • エスコ(143)
  • AWJ(89)
  • 永田製作所(39)
  • GIKEN(川口技研)(35)
  • 雅(32)
  • TP-LINK(30)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • ホーザン(27)
  • アルゴファイルジャパン(26)
  • ユキワ精工(25)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • ダイヤトレンド(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • LEPLUS NEXT(17)
  • ユニックス[建築金物](15)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • レスタス(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-1」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼型安全メガネ TRUSCO

    一眼型安全メガネ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO(35件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)45質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ベンチレーター付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
  • セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(通気孔付)

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
    仕様上下通気孔付規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ静電気防止加工レンズ材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様ANSI規格品(Z87.1)、防曇、UVカットトラスコ品番330-4906形状二眼型質量(g)27レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • セーフティゴーグル(オートクレーブ対応) TRUSCO

    セーフティゴーグル(オートクレーブ対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
    仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)トラスコ品番365-8520形状ゴーグル型幅(mm)165高さ(mm)82.4質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
  • セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1枚
    当日出荷
    仕様UVカットトラスコ品番389-7061適合機種TSG-105質量(g)16レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.6
  • セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル用スペアレンズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    仕様UVカット、防傷加工、防曇加工レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ TRUSCO

    ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1パック(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番301-2581適合機種TSG-16、TSG-20質量(g)150材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g/枚)30
  • 吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン ガンのみ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
  • 軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO

    軽量ハンドリフター 交換用キャスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
    トラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
    用途各種サンプル塗装等。トラスコ品番219-5810種別重力式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4適合ノズル口径(Φmm)1.3
  • スプレーガンセット 重力式 1.3mm TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式 1.3mm

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585空気使用量(L/min)90ノズル径1.3mmパターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    高さ(mm)100
  • スプレーガンセット 吸上式 TRUSCO

    スプレーガンセット 吸上式

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
  • オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース・ノズル付ガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
  • 2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用) TRUSCO

    2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
    トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
  • ステンレスサイドネット TRUSCO

    ステンレスサイドネット

    TRUSCO
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 連結くん用自在ゴム車 TRUSCO

    連結くん用自在ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
  • スプレーガンセット 重力式 TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • メッシュラック用サイドネット TRUSCO

    メッシュラック用サイドネット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途側面のこぼれ止め用。
  • 運搬車用取り替えキャスター 自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター 自在

    TRUSCO
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    ストッパー付き
    形状自在質量(kg)0.48車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールストッパーあり取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番278-2642適合本体MP-6839N-100用質量(g)419穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロン取付高H(mm)122許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
  • B型シリカゲル TRUSCO

    B型シリカゲル

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
    用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン車輪自在100mm TRUSCO

    ナイロン車輪自在100mm

    TRUSCO
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結くん用自在導電100mm TRUSCO

    連結くん用自在導電100mm

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ステンレスサイド TRUSCO

    ステンレスサイド

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番256-5439寸法(mm)1100×380質量(kg)1.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 帯電防止車輪自在100mm TRUSCO

    帯電防止車輪自在100mm

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • オイルサクションガンノズル TRUSCO

    オイルサクションガンノズル

    TRUSCO
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-1069適合機種TOSG-1000材質スチール全長(mm)240質量(g)79危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース TRUSCO

    オイルサクションガンホース

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PVC危険物の類別非危険物
  • A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO

    A型シリカゲル(一斗缶入)

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(800個)ほか
    8日以内出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型吸湿度(%)10.0以上吸湿度27.0℃