カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(992)
  • オカムラ(岡村製作所)(450)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • スバル(125)
  • エスコ(56)
  • IKO(日本トムソン)(47)
  • シグマアルドリッチ(33)
  • KHK(小原歯車工業)(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • カツイチ(25)
  • ダイヤトレンド(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • 神保電器(22)
  • TP-LINK(19)
  • エレコム(18)
  • BEAMS(ビームス)(15)
  • エムオースプレーイング(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-2」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
A型シリカゲル TRUSCOA型シリカゲルTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(100個)
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
B型シリカゲル TRUSCOB型シリカゲルTRUSCO
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO吸上げ式スプレーガン ガンのみTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
オイルサクションガンホース付ガン TRUSCOオイルサクションガンホース付ガンTRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
一眼型保護メガネ TRUSCO一眼型保護メガネTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状一眼型レンズくもり止めレンズ(傷付き防止加工)材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
大型スプレーガン TRUSCO大型スプレーガンTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
セーフティゴーグル用替レンズ TRUSCOセーフティゴーグル用替レンズTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5枚)
当日出荷
適合機種TSG-22質量(g/枚)32材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番336-1667質量(g)160
棚グリップ 2~21mm用 TRUSCO棚グリップ 2~21mm用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
オイルサクションガンホース TRUSCOオイルサクションガンホースTRUSCO
169税込186
1本
当日出荷
材質PVC危険物の類別非危険物
A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCOA型シリカゲル(一斗缶入)TRUSCO
11,980税込13,178
1缶(400個)ほか
7日以内出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型吸湿度(%)10.0以上吸湿度27.0℃
B型シリカゲル(箱入) TRUSCOB型シリカゲル(箱入)TRUSCO
26,980税込29,678
1箱(600個)
7日以内出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)TRUSCO
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷
グレー仕様背板・側板付高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)638棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)638