カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • HotaluX(ホタルクス)(40)
  • 日本フラッシュ(40)
  • SMC(22)
  • イトーキ(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • ユキワ精工(15)
  • (13)
  • シヤチハタ(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • エレコム(5)
  • ムラテックKDS(5)
  • スイセイ(5)
  • BULGIN(5)
  • SK11(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ダルトン(4)
  • グリーンクロス(4)
  • ビュートン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgn」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
  • 小判札 TRUSCO

    小判札

    TRUSCO
    139税込153
    1セット(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
    取付け方法吊り下げ材質スチロール
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
    電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
  • スチロール番号札 TRUSCO

    スチロール番号札

    TRUSCO
    139税込153
    1パック(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
    材質スチロール厚さ(mm)2.5
  • 見やすい色の小判札 TRUSCO

    見やすい色の小判札

    TRUSCO
    159税込175
    1パック(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
    材質スチロール厚さ(mm)2.5
  • カラータワシソフト(HACCP対応) TRUSCO

    カラータワシソフト(HACCP対応)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線厚さ(mm)55縦(mm)165横(mm)90耐熱温度(℃)80℃RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) TRUSCO

    ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137縦(mm)160横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
  • ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし) TRUSCO

    ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし)

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
    用途化学工場・薬品・グラインダー作業。適合【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型材質金具:スチール、レンズ:アクリルタイプ前面プレートなしレンズ厚さ(mm)2サイズ(mm)【面サイズ 縦×横】225×480装着方法ヘルメット取付
  • 溶接遮光フェンス2020型接続 TRUSCO

    溶接遮光フェンス2020型接続

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)7.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚色別シール TRUSCO

    脚色別シール

    TRUSCO
    469税込516
    1袋
    当日出荷
    ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます。
    用途色管理質量(g)150内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)90奥行(mm)160間口(mm)10
  • 溶接遮光フェンス1020型接続 TRUSCO

    溶接遮光フェンス1020型接続

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)5.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50
  • 溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
  • 樹脂台車用部品台車用目隠しキャップ TRUSCO

    樹脂台車用部品台車用目隠しキャップ

    TRUSCO
    249税込274
    1セット(8個)
    当日出荷
    材質(車輪)再生エラストマー適合機種カルティオ・カルティオビッグ・グランカート材質再生エラストマー質量(g)28ストッパーなし
  • 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO

    連結型樹脂製台車ルートバン

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
  • ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCO

    ソフトタイプ延長コード(3個口)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • キャスターベース TRUSCO

    キャスターベース

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)200/台
  • 連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)2.1車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
    均等積載量(kg/段)150グリーン仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール棚板調整ピッチ(mm)50
  • ハイグレード台車用取替ハンドル TRUSCO

    ハイグレード台車用取替ハンドル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプ径(Φmm)28