カテゴリ

  • 物流用品(26)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • SMC(326)
  • ホームテイスト(310)
  • MAZDA(マツダ)(192)
  • サンコウ(169)
  • オカムラ(岡村製作所)(162)
  • YAMAHA(ヤマハ)(117)
  • ホンダ(75)
  • SUGICO(スギコ)(57)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(52)
  • TOTO(50)
  • 三菱電機(46)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • 3M(スリーエム)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SAMTEC(36)
  • ノーブランド(35)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • JFEアドバンテック(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-2」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックテープ 縫製タイプ TRUSCO

    マジックテープ 縫製タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
  • マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド超薄型 ストラップ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    439税込483
    1袋(5本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
  • マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットスプレー缶ホルダ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。
  • ステンレス フラットバー TRUSCO

    ステンレス フラットバー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリング蝶番 TRUSCO

    ステンレススプリング蝶番

    TRUSCO(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
  • 鋼鉄製運搬車 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ

    TRUSCO
    439税込483
    1セット(5本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用アソートタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)引張強度(N)10材質(ループ)ナイロン
  • 容器付き刷毛 TRUSCO

    容器付き刷毛

    TRUSCO(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
    用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
  • 鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
    トラスコ品番856-4152車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール適合ストッパーLSH-2SET荷台寸法(奥行)(mm)9002018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール
  • 鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO

    鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチール
  • スピンナハンドル TRUSCO

    スピンナハンドル

    TRUSCO(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • スチール製ホワイトボード TRUSCO

    スチール製ホワイトボード

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。
    仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応
  • 鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    種別完成品材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • 絶縁差替式ドライバー用ハンドル TRUSCO

    絶縁差替式ドライバー用ハンドル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質特殊鋼(SVCM+)軸径(Φmm)9規格IEC60900先端マグネット入商品構成単品
  • アルミソケットホルダー専用アダプタ TRUSCO

    アルミソケットホルダー専用アダプタ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途アルミソケットホルダ専用クリップです。材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0115
  • アルミソケットホルダー TRUSCO

    アルミソケットホルダー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
    材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • アルミソケットホルダー(マグネットタイプ) TRUSCO

    アルミソケットホルダー(マグネットタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
    材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
  • ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用 TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
    適合1.5・2・3インチ紙管用トラスコ品番114-1118材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720本体寸法(mm)奥行270本体寸法(mm)高さ680適合幅(mm)フィルム:300~530本体寸法(mm)幅98適合径(Φmm)フィルム:最大240繰り返し・詰め替え対応
  • スチールSフック 200mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 200mm 黒

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2026材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • 配管用ステッカー TRUSCO

    配管用ステッカー

    TRUSCO
    599税込659
    1組
    当日出荷
    取付方式ステッカー
  • 鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCO

    JIS配管用方向指示ステッカー

    TRUSCO
    599税込659
    1組(5枚)
    当日出荷
    水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
    用途各種配管の表示に材質アルミ取付方式ステッカー
  • 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2669車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2677車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34ストッパー別売材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 鋼鉄製運搬車(導電性) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(導電性)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
    用途静電気を嫌う箇所材質(車輪)導電性ゴムキャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO

    鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    材質(車輪)導電性ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 超重荷重用キャスター 固定 TRUSCO

    超重荷重用キャスター 固定

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
  • 鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
    用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7891車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880ストッパー別売材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード TRUSCO

    解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(5枚)
    当日出荷
    材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量
  • オープンシューズケース24人1490×300×1100 TRUSCO

    オープンシューズケース24人1490×300×1100

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    8日以内出荷
    シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
    仕様完成品トラスコ品番520-9145材質スチール質量(kg)41.6ネオグレー高さ(mm)1100タイプ24人用/6列4段奥行(mm)300間口(mm)14901マス有効寸法(間口mm)2301マス有効寸法(高さmm)2301マス有効寸法(奥行mm)285
  • 精密段付エジェクタピン TRUSCO

    精密段付エジェクタピン

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4