カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 溶接用品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • IKO(日本トムソン)(336)
  • SMC(116)
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • ホームテイスト(49)
  • THK(43)
  • 光興業(42)
  • カワムラサイクル(37)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • SK11(34)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(32)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • 四国繊維販売(26)
  • アール・エフ・ヤマカワ(24)
  • SONY(ソニー)(20)
  • 日東工器(18)
  • NEC(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-s」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 靴用除菌消臭スプレー TRUSCO

    靴用除菌消臭スプレー

    TRUSCO(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
    用途作業靴・安全靴の消臭・除菌にトラスコ品番383-1124容量(mL)420タイプ消臭剤原液量(mL)147
  • 洗濯ピンチ TRUSCO

    洗濯ピンチ

    TRUSCO
    289税込318
    1セット(30個)
    当日出荷
    衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
    用途洗濯用に。トラスコ品番855-2573材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)40ブルー/ホワイト高さ(mm)62質量(g)137タイプ小型ピンチ入数(個)30寸法(幅W×高さh)(mm)40×622018年トラスコ掲載ページ9 0190
  • 沈み半丸シャックル TRUSCO

    沈み半丸シャックル

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレスシルバー
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9251セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質ハイス(HSS)刃数3枚刃質量(g)457先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • ステンレス鋼板製運搬車900X636mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車900X636mm

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2766材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • 吸盤 横溝タイプ TRUSCO

    吸盤 横溝タイプ

    TRUSCO
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷
    突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
    用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横溝タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横溝タイプ高さ(mm)6溝深さ(mm)1.5
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
    用途溶接作業中のホース保護用に。トラスコ品番270-9726適合機種RCS-HOSE材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)シルバー品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー縦(mm)180横(mm)3200環境温度範囲(℃)MAX150
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2847材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車800X486mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車800X486mm

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2758材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2782材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)900X636mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)900X636mm

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2812材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • 木製丸イス TRUSCO

    木製丸イス

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1脚
    当日出荷
    木製の丸椅子になります。スタッキングが可能です。(4脚まで)。床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。
    組立状態完成品材質(座面)合板(塗装仕上げ)材質(脚部)合板(塗装仕上げ)キャスターの有無なしスタッキング背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)木目種類丸イスキャスターなし背もたれなし本体質量(kg)2.7生産国中国
  • 防音パネル(屋内用) TRUSCO

    防音パネル(屋内用)

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷
    軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
    用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
  • ステンレス鋼板製運搬車1200X636mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1200X636mm

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2774材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)800X486mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)800X486mm

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2804材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2791材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm

    TRUSCO
    439,800税込483,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2839材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    トラスコ品番255-6078材質耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)幅(mm)333厚さ(mm)約1.0高さ(mm)779タイプベーシック厚さ約1.0シート厚さ(mm)1防炎性能試験番号CO050010
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
  • 小型火花用衝立用替シート(プレミアム) TRUSCO

    小型火花用衝立用替シート(プレミアム)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(4枚)
    当日出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    材質シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格厚さ(mm)約1.5タイプアルファー厚さ約1.5シート厚さ(mm)1.5
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X636mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X636mm

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2821車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:250材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • 昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450 TRUSCO

    昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
    用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4735ストローク(mm)250(テーブル)ホワイト高さ(mm)580~830テーブル高さ(mm)580~830最高高さ(mm)830車輪自在式(ストッパー付) (4個)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450材質(天板)メラミン化粧最小高さ(mm)580高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ昇降ピッチ(mm)任意
  • スライダーラック TRUSCO

    スライダーラック

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
    用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ連結型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
  • スライダーラック TRUSCO

    スライダーラック

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
    用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ単体型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-S)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    トラスコ品番255-6080材質耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)幅(mm)333厚さ(mm)約0.7高さ(mm)779タイププレミアムシート厚さ(mm)0.7防炎性能試験番号CO30040
  • 昇降スタンドSHSH型 TRUSCO

    昇降スタンドSHSH型

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    15日以内出荷
    作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
    用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番115-8230材質本体:スチール(粉体塗装)質量(kg)29テーブル:ホワイトキャスター自在式(ストッパー付) 63mm(4個)材質(天板)メラミン化粧昇降方式足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用)昇降ピッチ(mm)任意足踏回数(回)39昇降範囲(mm)680~1000天板寸法(幅×奥行)(mm)450×450
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • 鋼鉄製運搬車 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    種別完成品車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)1000材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装適合ストッパーLSH-1SET材質(荷台)スチール